| |
|
| Artikel-Nr.: C3765-7-121200-1 Herst.-Nr.: 7-121200-1 EAN/GTIN: 8713797036665 |
| | | |
|
| | |
| Sofort einsatzbereites Reinigungsspray für Whiteboards und Glasboards. Praktische Sprühflasche (125 ml) mit Zerstäuber. Reinigungsmittel in Alkohollösung. Entfernt Boardmarker-Tinte, Tintenrückstände und Staub. Weitere Informationen: | | schnelltrocknend: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Boardreiniger | Hersteller-Name: | Legamaster | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Inhalt (Spray): | 125.00 | Ausführung des Reinigungsproduktes: | Reinigungsspray | GTIN: | 8713797036665 | Artikelbezeichnung: | Legamaster TZ7 Whiteboard Reiniger 125ml C&C | Beschreibung der Besonderheiten: | Schnell trocknend: Ideal für Klassenzimmer, Besprechungsräume und Büros. Einfach aufsprühen und mit einem Mikrofasertuch abwischen. Desinfiziert und säubert die Tafeloberfläche gründlich. Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihrer Tafeloberfläche. Handliche, auslaufsichere Sprühflasche. Umweltfreundlich: enthält kein Treibgas. | nachfüllbar: | Nein | Ausführung des Behälters: | Spray bottle | Zolltarifnummer (TARIC): | 34029090 | Nettogewicht: | 153.6 | Anzahl der Produkte pro Palette: | 540 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerartikelnummer: | 7-121200-1 | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 98998.2 | Paletten-Abmessung Volumen: | 720000 | Werkstoff: | Kunststoff | Produkttypbezeichnung: | Boardreiniger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |