Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Whiteboard ESSENCE 119,5x200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Whiteboard ESSENCE 119,5x200cm
Legamaster Whiteboard ESSENCE 119,5x200cm
Legamaster Whiteboard ESSENCE 119,5x200cm
Legamaster Whiteboard ESSENCE 119,5x200cm
Legamaster Whiteboard ESSENCE 119,5x200cm
Legamaster Whiteboard ESSENCE 119,5x200cm
Legamaster Whiteboard ESSENCE 119,5x200cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-107075
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-107075
EAN/GTIN:
     8713797095303
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Legamaster Whiteboard ESSENCE. Hochwertiges rahmenloses und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Emaillierte, magnethaftende Whiteboard-Oberfläche. Rahmenlose Magnettafel mit abgerundeten Ecken. Geeignet für Wandmontage im Querformat. Größe: 119,5x200cm Lieferung mit Montageset, Montageanleitung und Hinweisen zur Reinigung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Masse (Gewicht):
35.2
beidseitig beschreibbar:
Nein
Höhe der Tafel:
200
Breite der Tafel:
119.5
Material des Rahmens:
rahmenlos
Raster vorhanden:
Nein
Nettogewicht:
35200
Ablageschale vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Oberflächenbeschaffenheit:
hochwertige kratzfeste Email-Oberfläche
Garantiedauer:
25 Jahre Garantie auf die Oberfläche bei Verwendung des Originalzubehörs
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,83*
€ 615,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,81*
€ 590,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,84*
€ 548,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,00*
€ 541,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,26*
€ 531,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.