Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Whiteboard 120x200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Whiteboard 120x200cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 120x200cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 120x200cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 120x200cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 120x200cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 120x200cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 120x200cm
Legamaster PREMIUM Whiteboard 120x200cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-102075
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-102075
EAN/GTIN:
     8713797080972
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Robustes Whiteboard für den häufigen Gebrauch. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl. Aluminiumrahmen mit dunkelgrauen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Whiteboard 120x200cm
GTIN:
8713797080972
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard
Farbe:
weiß
Hersteller-Name:
Legamaster
Nettogewicht:
27792
Beschreibung der Besonderheiten:
Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Masse (Gewicht):
27.792
Höhe der Tafel:
120
Breite der Tafel:
200
Farbe des Rahmens:
silber
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantiedauer:
2
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Lieferumfang:
Markerablage, Boardmarker, Montagematerialien
Ablageschale vorhanden:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Paletten-Abmessung Volumen:
1999200
Anzahl der Produkte pro Palette:
20
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
602000
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Rückseite:
Verzinkter Stahl
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem
Material der Vorderseite:
Stahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,94*
€ 402,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,65*
€ 393,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,95*
€ 341,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,24*
€ 327,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 267,36*
€ 318,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,39*
€ 307,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.