Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dimmbare 230V-LED-Röhre 10W, Farbtemperatur 6500K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3716-40006861
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     40006861
EAN/GTIN:
     4010312401385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhre, Farbwiedergabe Ra > 83, Abdeckung Kunststoff matt. Dimmbare LED-Röhren können selbstverständlich auch ungedimmt geschaltet werden. LED-Röhren sind eine energiesparende Alternative zu den klassischen Leuchtstoffröhren und dies bei einer wesentlich angenehmeren Ausleuchtung. Kein Flackern beim Einschalten, kein Flimmern im Betrieb, keine UV-Strahlung, keine IR-Strahlung, keine große Farbveränderung und keine schwarzen Enden durch die Alterung. LED-Röhren enthalten kein Quecksilber und sind daher kein Sondermüll, sondern recyclingfähiger Elektronikschrott. In Leuchten mit konventionellen elektromagnetischen Vorschaltgeräten KVG oder VVG in der Einzelschaltung und Duoschaltung genügt der Austausch von Röhren und Startern.
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led röhre 6500 k, led röhren dimmbar, led röhre, LED-Leuchtmittel, Leuchtstoffröhre, dimmbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,92*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.