Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksensor Zugschalter reinweiß glänzend 84x84x24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eltako Funksensor Zugschalter FZS65-wg reinweiß glänzend 84x84x24mm 30067545
Eltako Funksensor Zugschalter FZS65-wg reinweiß glänzend 84x84x24mm 30067545
Artikel-Nr.:
     C3716-30067545
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30067545
EAN/GTIN:
     4010312316139
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
Zugschalter
eltako funktaster
Funk-Zugschalter für Aufputzmontage 84x84x24mm oder für Montage in das E-Design65-Schaltersystem. Mit silbernem und rotem Griff. Erzeugt die Energie für Funktelegramme, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust. Smart Home Sensor. Beim Ziehen und Loslassen des Griffes wird je ein Funktelegramm in den Eltako-Gebäudefunk gesendet. Im Lieferumfang enthalten sind der komplett montierte Zugschalter, ein silberner Griff, ein roter Griff und zwei Schrauben mit Dübel. Montage durch Anschrauben: Den komplett montierten Zugschalter zunächst zerlegen. Dazu die Schraube entfernen, die Abdeckung aushängen und den Zwischenrahmen einschließlich Wippe und Sendemodul durch Lösen der Haltebügel oben und unten herausnehmen. Halteplatte befestigen durch Anschrauben. Rahmen mit Einhängeausschnitten oben mit dem Zwischenrahmen einschließlich Sendemodul und Wippe, mit der hinteren Kennzeichnung 0 nach oben, einrasten. Die Abdeckung mit durchgeführter Schnur in die oberen Einhängeausschnitte des Rahmens einhängen und unten mit der Schraube in der Halteplatte festschrauben. Die Schnur auf die gewünschte Länge kürzen, durch den roten oder silbernen Griff schieben und mit einem Doppelknoten sichern. Lageunabhängig: Der Zugschalter funktioniert in jeder beliebigen Lage, auch bei Befestigung an der Decke. Passende Aktoren: Der Funk-Zugschalter sendet bei der Betätigung die gleichen Funk-Telegramme wie ein Funktaster und kann daher wie dieser in Aktoren und die GFVS-Software eingelernt werden. Wird er als Notrufschalter in einen Aktor als zentral ein eingelernt, so kann ein Notruf nur über einen anderen eingelernten Taster mit zentral aus quittiert werden. Das in dem Funk-Zugschalter enthaltene Funkmodul kann in alle verschlüsselbaren Aktoren der Baureihen 61, 62 und 71, sowie in das FAM14 ­verschlüsselt eingelernt werden. Hierzu ist die Funktaster-Verschlüsselungswippe FTVW erforderlich. Verschlüsselbare Aktoren tragen das Schlüssel-Piktogramm. Falls erforderlich bitte einen 2-fach-Rahmen R2E, 3-fach-Rahmen R3E oder 4-fach-Rahmen R4E mit Einhängeausschnitten oben dazu bestellen.
Weitere Suchbegriffe: zugschalter, funktaster 1-kanal, Schnurschalter, Funk-Zugschalter, Erste-Hilfe-Ruf
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30000016
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.