Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 6014 gelboliv-stumpfmatt 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 6014 gelboliv-stumpfmatt 400 ml
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 6014 gelboliv-stumpfmatt 400 ml
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: reizend (Xi).
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: hochentzündlich (F+).
Artikel-Nr.:
     C371-214006014STM
Hersteller:
     MIPA
Herst.-Nr.:
     214006014STM
EAN/GTIN:
     4016176182750
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Lackspray
Acryl-Schutzlack
Acryllack

Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 6014 gelboliv-stumpfmatt 400 ml

Hochwertiger 1K-Acryl Lack in Standard Farbtönen nach RAL Norm. Farbtongenaue Lackierungen und Ausbesserungen in RAL Farbtönen. Speziell für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge, u.v.m. Sehr gute Wetterbeständigkeit u. Deckkraft. Kratz-, stoß- u. schlagfest.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Reizend (Xi) ; Hochentzündlich (F+)

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acryllasur, Acrylmallack, Buntlack, Lackspray, acryl-lackspray mipa, acryllack spray, acryllack 400ml, Mipa RAL-Spray RAL 6014, Spraydosen, Aerosol, RAL Spray, Profispray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,95*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 6002 laubgrün 400 ml
MIPA
214006002
€ 5,95*
Ähnlich
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 6005 moosgrün 400 ml
MIPA
214006005
€ 5,95*
Ähnlich
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 6010 grasgrün 400 ml
MIPA
214006010
€ 5,95*
Ähnlich
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 6011 resedagrün 400 ml
MIPA
214006011
€ 5,95*
Ähnlich
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 6017 maigrün 400 ml
MIPA
214006017
€ 5,95*
Ähnlich
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 6018 gelbgrün 400 ml
MIPA
214006018
€ 5,95*
Ähnlich
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 6031 bronzegrün (Nato-oliv) stumpfmatt 400 ml
MIPA
214006031STM
€ 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG