Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techniker-Profitasche, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL905L
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL905L
EAN/GTIN:
     4012078747134
Suchbegriffe:
Laptoptrolley
Notebook-Trolley
Notebooktrolley
Werkzeugmappe
Material: hochstrapazierfähiges Nylon. Spritzwassergeschützter Boden. 90° aufklappbare Vordertasche. Seitlich je eine Tasche mit Reissverschluss. Doppelter fixierbarer Tragegriff. Verstellbarer Tragegurt mit Schnellverschuss und Schulterauflage. Geschütztes Notebook-Fach. Einschub für Visitenkarten. Hochwertige Reissverschlüsse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
ja
Signalrot:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Höhe:
330 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
200 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugtasche, klauke werkzeugtasche, werkzeugtasche, werkzeugtasche schwarz, Tasche, Profitasche, Aufbewahrung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.