Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Abisolierzange, automatisch, 0,2 - 6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-KL760180IS
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL760180IS
EAN/GTIN:
     4012078587846
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
klauke abisolierzange
Geprüft nach VDE-Norm für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitern bis 1000 V. Einstellbarer Längenanschlag von 5 - 12 mm. Für flexible und massive Leiter von 0,2 - 6 mm². Feststellfunktion zum Schutz der Klingen.
Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.2 mm² | 6 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
12 mm | 5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
sonstige
VDE geprüft:
ja
ESD geprüft:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Abisolierwerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.