Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug für Aderendhülsen, 10 - 25 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K39
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K39
EAN/GTIN:
     4012078027960
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Geeignet für Kastenklemmen. Werkzeugvorspannung nachstellbar. Justierscheibe zum Ausgleich des natürlichen Werkzeugverschleißes. Je Querschnitt ein Pressprofil. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung). Exakte Querschnittzuordnung.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
10 mm² | 25 mm²
AWG-Bereich:
3 | 7
Länge:
200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,49*
€ 255,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,37*
€ 219,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.