| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-K354 Herst.-Nr.: K354 EAN/GTIN: 4012078523462 |
| |
|
| | |
| Werkzeugloser Presseinsatzwechsel. Optimal für Muffen- und Schaltschrankbau. Kraftsparender, wartungsarmer mechanischer Antrieb. Schmalpressung. Mit verlängerbaren Teleskopgriffen. Presskopf 360° drehbar. Schneller Presseinsatzwechsel ohne Nachjustierung durch spezielles Fixiersystem. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | universal (Wechseleinsätze) | Querschnitt: | 6 mm² | 150 mm² | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | nein | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | ja | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 1 | Mit automatischem Rücklauf: | nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |