Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis d: 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-K1061
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K1061
EAN/GTIN:
     4012078037198
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Für Erd-, Kunststoff- und Gummikabel. Leichte Bauform bei großer Schneidleistung. Einhandbedienung. Kraftsparendes 2-Stufen-Ratschensystem. Nicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht. Handgriffe mit Abgleitschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
Ratschenausführung mechanisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
32 mm
Max. Kabelquerschnitt:
400 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Gesamtlänge:
250 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
ja
Mit Aufprallschutz:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,13*
€ 345,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,23*
€ 341,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,36*
€ 320,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,29*
€ 315,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,91*
€ 305,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.