Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange elektromechanisch, ohne Ladegerät, Presseinsatz, Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-EK50ML-L
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     EK50ML-L
EAN/GTIN:
     4012078837880
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Die Klauke micro mit intuitiver PowerSense-Funktion verbindet die Vorteile manueller Crimpzangen mit dem Komfort akkuhydraulischer Presswerkzeuge, exzellente Crimpergebnisse bei minimalem Kraftaufwand, für auswechselbare Einsätze der Serie 50, Ein-Hebel-Bedienung zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, elektronische Steuerung mit Sperrfunktion überwacht vollständiges Schließen der Einsätze, Motorblockierschutz bei Fehlbedienung, ergonomisches 2K-Gehäuse im Klauke In-line-Design, Befestigungsöse für Einsatz mit Balancer oder als Fallsicherung im Außeneinsatz, sehr geringes Gewicht und hohe Geschwindigkeit für maximale Effizienz, leistungsstarke Antriebstechnik für ermüdungsfreies Arbeiten, Li-Ion Akku mit Ladezustandsanzeige, LED-Licht zur Beleuchtung von Crimpstelle und Arbeitsbereich, automatischer Rücklauf nach vollendeter Crimpung, manueller Rücklauf bei Bedarf durch entgegengesetze Hebelbetätigung, Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige und Datenübertragung via optische Schnittstelle und USB-Adapter, projektbezogene Protokollierung mit Softwarepaket Klauke i-press, Lieferumfang: Akku 10,8 V / 1,5 Ah, Li-Ion (16,2 Wh) (RAML1).
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.14 mm² | 50 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,39*
€ 610,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,41*
€ 597,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,73*
€ 580,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,17*
€ 570,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,70*
€ 554,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.