Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 0,75 mm², M3, Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4147-M0236206
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     91R3
EAN/GTIN:
     4012078001465
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Für feindrähtige Leiter nach VDE 0295 Kl. 5. Mit Sichtloch zur Überprüfung des eingeschobenen Kabels. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
3
Anschlusswinkel:
gerade
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Oberfläche:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kupferkabelschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,10909*
€ 0,15509*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,10967*
€ 0,15667*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1111*
€ 0,1581*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,112*
€ 0,16*
43 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,114*
€ 0,161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15509*
€ 0,18456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14009*
€ 0,16671
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13109*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10909*
€ 0,12982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,509* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.