Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder isoliert, mit Wärmeschrumpfisolierung, 1,5-2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3517I-35807121
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     680WS
EAN/GTIN:
     4012078332101
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Mit wasserdichter Wärmeschrumpfisolierung. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Spezielles Presswerkzeug erforderlich. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PE.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
1.5 mm² | 2.5 mm²
AWG-Bereich:
13 | 15
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
lang
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
sonstige
Oberfläche:
verzinnt
Isolation:
PA
Farbe der Isolation:
gelb
Spannungsreihe:
bis 230/380 V
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Stoßverbinder, Verbinder, Crimpverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3691*
€ 0,4691*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,36978*
€ 0,46978*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3739*
€ 0,4739*
7 Tage
2200
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,374*
€ 0,474*
1 Tag
200
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3851*
€ 0,4851*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4691*
€ 0,55823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4091*
€ 0,48683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3991*
€ 0,47493
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.