Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder isoliert, 1,5-2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-680
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     680
EAN/GTIN:
     4012078000529
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
1.5 mm² | 2.5 mm²
AWG-Bereich:
13 | 15
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
lang
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
sonstige
Oberfläche:
verzinnt
Isolation:
PA
Farbe der Isolation:
blau
Spannungsreihe:
bis 230/380 V
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Stoßverbinder, Verbinder, Crimpverbinder
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0788*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.