Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder isoliert, mit Wärmeschrumpfisolierung, 0,5-1 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3517I-25807120
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     670WS
EAN/GTIN:
     4012078332095
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Mit wasserdichter Wärmeschrumpfisolierung. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Spezielles Presswerkzeug erforderlich. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PE.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
0.5 mm² | 1 mm²
AWG-Bereich:
17 | 20
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
lang
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
sonstige
Oberfläche:
verzinnt
Isolation:
PA
Farbe der Isolation:
rot
Spannungsreihe:
bis 230/380 V
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, quetschverbinder 0,5mm², Stoßverbinder, Verbinder, Crimpverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3491*
€ 0,4591*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34931*
€ 0,45931*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3547*
€ 0,4747*
7 Tage
800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3548*
€ 0,4748*
2 Tage
6800
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,38131*
€ 0,50131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4591*
€ 0,54633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3891*
€ 0,46303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3491*
€ 0,41543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.