Mit Fußpumpe, Schlauch und Zylinder, Deckt alle Anwendungsbereiche bis 138 x 138 mm ab. Für alle Locher, Bis 143,7 mm rund und 138 x 138 mm quadratisch. Einsetzbar bis zu 3,5 mm St37 und 3,5 mm V2A (je nach Lochergröße), Betätigung hydraulisch, Lieferumfang: Hydraulik-Zylinder (50170910), Distanzbuchse, kurz (50032488), Distanzbuchse, mittel (51032490), Distanzbuchse 38 mm, lang (50069047), Kwik Stepper™ Stufenbohrer 12,7 mm (50344102), 1725 Hydraulik-Fußpumpe (50313533), Hydraulikschlauch (50377299), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 9,5 auf Durchmesser 19 mm, 122 mm (52042827), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 19,0 x 137 mm (52045040). Weitere Informationen: | | Betätigungsart: | akku-hydraulisch | Stanzkraft: | 110 kN | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|