|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C361-33010-46 Herst.-Nr.: 33010-46 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Tischwäsche-Damast 60% Baumwolle/40% Polyester, ca. 210 g/qm stückgefärbt, hochveredelt, thermofixiert Indanthrenfarben, Stäbchenkaro, allover gemustert mit 2 cm breitem Saum und offenen Gehrungsecken runde Decken mit Band unterlegt Einlauf ca. 3 % - wird bei der Konfektion zugegeben (ca.-Maße nach der Wäsche) Waschtemperatur 60 Grad nicht chloren Waschmittel ohne optischen Aufheller verwenden - Bitte beachten: die ausgewählte Farbe kann von der Abbildung abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tischwäsche,Tischdecke,Mitteldecke,Serviette,Tischläufer,Tischset,Damast |
|  |  |
| |