Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Q31072 Mitteldecke 85 / 85 cm eckig 100 weiß 4-seitig gesäumt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Mitteldecke Artikel 31072
Detailansicht Mitteldecke Artikel 31072
Klein
Artikel-Nr.:
     C361-31072md/2
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     31072md/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitteldecke
mitteldecke 85 x 85 cm
mitteldecke weiß

Tischwäsche-Vollzwirn-Damast, 100% Baumwolle ca. 210 g/qm, gebleicht, mercerisiert 4-seitig schmal gesäumt, runde Decken mit Band unterlegt Einlauf ca. 5% - wird bei der Konfektion zugegeben kochfest bis 95 Grad Dessin Karo

- Bitte beachten: die ausgewählte Farbe kann von der Abbildung abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Tischwäsche,Tischdecke,Mitteldecke,Serviette,Tischläufer,Tischset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,50*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG