Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Q18762 Bettbezug 135 / 200 cm 100 weiß Hotelverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Bettbezug Artikel 18762
Detailansicht Bettbezug Artikel 18762
Klein
Artikel-Nr.:
     C361-18762-100-135200-2
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     18762-100-135200-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bettbezug
bettbezug

Bettwäsche-Damast, 100% mercerisierte Baumwolle, ca. 145 g/m², gebleicht oder stückgefärbt, Bandstreifen 26 mm

- Bitte beachten: die ausgewählte Farbe kann von der Abbildung abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Bettwäsche,Kissenbezüge,Bettbezüge,Polster,Bezüge,Nackenkissen,Nackenkissenbezüge,Damast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.