Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Q18060 Bettbezug 135 / 200 cm 490 mint Hotelverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Bettbezug Artikel 18060
Detailansicht Bettbezug Artikel 18060
Klein
Artikel-Nr.:
     C361-18060bb/13
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     18060bb/13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bettbezug
bettbezug

Bettwäsche-Damast - Diagonalstreifen 100% gekämmte Baumwolle, ca. 140 g/qm, gebleicht, bzw. indanthren stückgefärbt, mercerisiert, optisch aufgehellt, Diagonalstreifen 13 mm. Sehr feinfädige und elegnate Ware mit edlem Seidenglanz. Der Klassiker in absoluter Spitzenqualität. Hotelverschluss

- Bitte beachten: die ausgewählte Farbe kann von der Abbildung abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Bettwäsche,Kissenbezüge,Bettbezüge,Polster,Bezüge,Nackenkissen,Nackenkissenbezüge,Damast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG