Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebendes Maßband 20 m, von rechts nach links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstklebendes Maßband 20 m, von rechts nach links
Selbstklebendes Maßband 20 m, von rechts nach links
Klebt auf fast allen Oberflächen
Zweifarbige Skalierung
Artikel-Nr.:
     C360-X193
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     X193
EAN/GTIN:
     4012589881938
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
skalenbandmaß hedue

Zum Nachrüsten von Werkbänken oder Maschienen

Das selbstklebende Maßband hält auf fast allen Oberflächen wie Kunststoff, Metall oder Holz und eignet sich daher+nbsp;zum Nachrüsten von+nbsp;Werkbänken, Maschinen oder Zuschneidetischen mit einer Maßskala. Das Maßband kann mit einer Schere auf die gewünschte Länge gekürzt werden.

Merkmale

  • Aus Stahl gefertigt
  • Skalierung von rechts nach links
  • Weiß lackierte Oberfläche
  • Klebt auf fast allen Oberflächen
  • Zweifarbige Skalierung

Technische Daten

  • Länge 20 m
  • Querschnitt 13 x 0,4 mm
  • Teilungsabstand 1 mm
Weitere Suchbegriffe: skalenbandmaß 20m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
X110
ab € 4,03*
Ähnlich
Hedue
X111
ab € 5,25*
Ähnlich
Hedue
X190
ab € 27,93*
Ähnlich
Hedue
X191
ab € 30,68*
Ähnlich
Hedue
X120
ab € 6,71*
Ähnlich
Hedue
X121
ab € 9,59*
Ähnlich
Hedue
X192
ab € 52,41*
Ähnlich
Hedue
X194
ab € 67,82*
Ähnlich
Hedue
X196
ab € 79,78*
Ähnlich
Hedue
X150
ab € 9,99*
Ähnlich
Hedue
X151
ab € 20,94*
Ähnlich
Hedue
X198
ab € 131,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.