Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebendes Maßband 5 m, von rechts nach links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstklebendes Maßband 5 m, von rechts nach links
Selbstklebendes Maßband 5 m, von rechts nach links
Klebt auf fast allen Oberflächen
Aus Stahl gefertigt
Artikel-Nr.:
     C360-X151
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     X151
EAN/GTIN:
     4012589881518
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
Taschenbandmaß

Zum Nachrüsten von Werkbänken oder Maschienen

Das selbstklebende Maßband hält auf fast allen Oberflächen wie Kunststoff, Metall oder Holz und eignet sich daher+nbsp;zum Nachrüsten von+nbsp;Werkbänken, Maschinen oder Zuschneidetischen mit einer Maßskala. Das Maßband kann mit einer Schere auf die gewünschte Länge gekürzt werden.

Merkmale

  • Aus Stahl gefertigt
  • Skalierung von rechts nach links
  • Weiß lackierte Oberfläche
  • Klebt auf fast allen Oberflächen
  • Zweifarbige Skalierung

Technische Daten

  • Länge 5 m
  • Querschnitt 13 x 0,4 mm
  • Teilungsabstand 1 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
X110
ab € 4,03*
Ähnlich
Hedue
X111
ab € 5,25*
Ähnlich
Hedue
X190
ab € 28,08*
Ähnlich
Hedue
X191
ab € 30,64*
Ähnlich
Hedue
X120
ab € 6,70*
Ähnlich
Hedue
X121
ab € 9,58*
Ähnlich
Hedue
X192
ab € 52,33*
Ähnlich
Hedue
X193
ab € 57,54*
Ähnlich
Hedue
X194
ab € 67,83*
Ähnlich
Hedue
X196
ab € 79,66*
Ähnlich
Hedue
X150
ab € 9,92*
Ähnlich
Hedue
X198
ab € 131,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.