Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebendes Maßband 1 m, von rechts nach links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstklebendes Maßband 1 m, von rechts nach links
Selbstklebendes Maßband 1 m, von rechts nach links
Klebt auf fast allen Oberflächen
Aus Stahl gefertigt
Artikel-Nr.:
     C360-X111
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     X111
EAN/GTIN:
     4012589881112
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
Taschenbandmaß

Zum Nachrüsten von Werkbänken oder Maschienen

Das selbstklebende Maßband hält auf fast allen Oberflächen wie Kunststoff, Metall oder Holz und eignet sich daher+nbsp;zum Nachrüsten von+nbsp;Werkbänken, Maschinen oder Zuschneidetischen mit einer Maßskala. Das Maßband kann mit einer Schere auf die gewünschte Länge gekürzt werden.

Merkmale

  • Aus Stahl gefertigt
  • Skalierung von rechts nach links
  • Weiß lackierte Oberfläche
  • Klebt auf fast allen Oberflächen
  • Zweifarbige Skalierung

Technische Daten

  • Länge 1 m
  • Querschnitt 13 x 0,4 mm
  • Teilungsabstand 1 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
X110
ab € 4,02*
Ähnlich
Hedue
X190
ab € 28,08*
Ähnlich
Hedue
X191
ab € 30,79*
Ähnlich
Hedue
X120
ab € 6,70*
Ähnlich
Hedue
X121
ab € 9,62*
Ähnlich
Hedue
X192
ab € 52,39*
Ähnlich
Hedue
X193
ab € 57,51*
Ähnlich
Hedue
X194
ab € 67,83*
Ähnlich
Hedue
X196
ab € 79,81*
Ähnlich
Hedue
X150
ab € 9,94*
Ähnlich
Hedue
X151
ab € 20,83*
Ähnlich
Hedue
X198
ab € 132,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.