Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser hedue R2 im systainer mit Empfänger E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser hedue R2 im systainer mit Empfänger E3
Rotationslaser hedue R2 im systainer mit Empfänger E3
Arbeiten bei grellem Licht und auf große Distanzen in Verbindung mit Laser-Empfängern.
Stativgewinde horizontal und vertikal.
Lieferung im Transport- und Aufbewahrungssystem systainer. Inklusive Laser-Empfänger mit Halterung, Fernbedienung, Ladegerät und Akku.
Artikel-Nr.:
     C360-R131
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     R131
EAN/GTIN:
     4012589821316
Suchbegriffe:
Rotationslaser
hedü rotationslaser
rotationslaser

Horizontal und vertikal selbstnivellierender Rotationslaser mit hoher Genauigkeit (0,6 mm / 10 m).

Der Baulaser hedue R2 ist Innen wie Außen gleichermaßen einsetzbar. Das robuste Gehäuse ist gegen Stoß und Regen geschützt. Innerhalb des großen Selbstnivellierbereiches von 5° richtet sich der Rotationslaser R2 sowohl horizontal als auch vertikal automatisch aus. Mit jeweils einem horizontalen und einem vertikalen Stativgewinde lässt sich der Rotationslaser ohne zusätzliche Adapter auf einem Statv betreiben.

Dieser Rotationslaser hat eine radikal vereinfachte Bedienung. Am Baulaser selbst gibt es nur zwei Tasten: Ein/Aus und Anti-Shake. Nur mit der Fernbedienung werden zusätzliche Funktionen bereitgestellt. So ist es möglich einem gelegentlichen Anwender das Gerät ohne Fernbedienung zu überlassen. Sie haben dann die Sicherheit, dass das Gerät nur in der selbstnivellierenden Rotation betrieben werden kann. Durch falsche Bedienung verursachte Fehlmessungen sind dann ausgeschlossen. Ebenso ist die Einhaltung der Laserschutzvorschriften sichergestellt.

Merkmale

  • Horizontale und vertikale Selbstnivellierung durch Stellmotoren bis 5° Schräge.
  • Regengeschütztes Gehäuse.
  • Nachführen von Laserlinien mit der Linienfunktion.
  • Manuelles Neigen der X- und Y-Achse.
  • Dauerbetrieb mit Netzteil über die Ladebuchse
  • Darstellung von Schrägen durch Abschaltung der Selbstnivellierung.
  • Verwendbar auf Stativen und Wandhalterungen mit 5/8"-Gewinde.
  • Geprüfte Genauigkeit mit kostenlosem Zertifikat am Gerät. (QR-Code mit Smartphone lesbar.)
  • Längere Laufleistung und erhöhte Sicherheit mit der Pause-Taste.
  • Arbeiten bei grellem Licht und auf große Distanzen in Verbindung mit Laser-Empfängern.
  • Nutzbar ohne Sicherheitsbeschränkungen dank der unbedenklichen Laserklasse II.
  • Zusätzlicher Referenzstrahl
  • Stativgewinde horizontal und vertikal.
  • Schnelles und exaktes Ausrichten über die Visiereinrichtung.
  • Ruhiger und materialschoneneder Riemenantrieb.
  • Mit Ladestandsanzeige.
  • Erhöhter Schutz durch die integrierte Laserkopfabdeckung.
  • Lieferung im Transport- und Aufbewahrungssystem systainer. Inklusive Laser-Empfänger mit Halterung, Fernbedienung, Ladegerät und Akku.

Technische Daten

  • Arbeitsbereich mit Laser-Empfänger 500 m
  • Selbstnivellierbereich horizontal 5°
  • Selbstnivellierbereich vertikal 5°
  • Neigungswinkel 10%
  • Nivelliergenauigkeit 0,6 mm / 10 m
  • Rotationsgeschwindigkeiten U/min 600
  • Laserklasse II
  • Laserdiode 635 nm
  • Öffnungswinkel der Linienfunktion 10°, 25°, 50°
  • IP-Schutzklasse IP54
  • Empfangsbereich der Fernbedienung 20 m, 360°
  • Akku NiMH
  • Anzahl Batterien 1
  • Betriebsdauer in Stunden 20
  • Stativgewinde 5/8"
  • Arbeitstemperatur -20°C - +50°C
  • Netzstecker Typ C

Lieferumfang

  • Laser-Empfänger hedue E3 (rot)
  • systainer T-Loc III
  • Quickstart
  • Ladegerät
  • Akku
  • Prüfzeugnis
  • Fernbedienung für hedue Rotationslaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,09*
€ 747,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,83*
€ 692,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 561,76*
€ 668,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,28*
€ 633,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,45*
€ 621,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,59*
€ 600,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
R138
ab € 559,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.