Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klemmsäule hedue LP4 3,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmsäule hedue LP4 3,6 m
Klemmsäule hedue LP4 3,6 m
Die Universalhalterung ist auch als Wand- und Klemmstativ einsetzbar
Stufenlos höhenverstellbar
Auch an schrägen Bauteilen sicher positionierbar dank des flexiblen und rutschhemmenden Endstückes
Artikel-Nr.:
     C360-1067
Hersteller:
     Hedü
Herst.-Nr.:
     1067
EAN/GTIN:
     4012589010673

Praktischer Teleskopauszug mit Universalhalterung für Linienlaser und Punktlaser

Die Klemmsäule lässt sich schnell und einfach über die zwei Aluminium-Teleskopauszüge zwischen Boden und Decke klemmen. Dank der Antirutschbeschichtung an den Endstücken und der flexiblen Kopfplatte kann das Stativ selbst an schrägen Bauteilen sicher positioniert werden. Aufgrund der schmalen Bauform findet die Klemmsäule auch in den kleinsten Ecken und Nieschen Platz.

In der Höhe kann die Universalhalterung fast stufenlos an der Klemmsäule befestigt werden. Die Universalhalterung kann auch ohne Klemmsäule verwendet werden, zum Beispiel als Wandhalterung bei Deckenarbeiten. Mit der Schnellklemmung lässt sich die Halterung auch an Türen, Tischen, Regalen, Arbeitsplatten und anderen Bauteilen befestigen.

Mermale

  • Mit Schnellklemmung
  • Stufenlos höhenverstellbar
  • Die Universalhalterung ist auch als Wand- und Klemmstativ einsetzbar
  • Schneller Auf- und Abbau dank der Teleskopstangen
  • Auch an schrägen Bauteilen sicher positionierbar dank des flexiblen und rutschhemmenden Endstückes

Technische Daten

  • Minimale Höhe 146 cm
  • Maximale Höhe 360 cm
  • Transportlänge 150 cm
  • Minimale Plattformhöhe 5 cm
  • Maximale Plattformhöhe 340 cm
  • Gewindeabstand zur Stativsäule 10 cm
  • Gewinde 5/8" + 1/4"
  • Garantie / Monate 24

Lieferumfang

  • Tasche
  • Universalhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,62*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.