Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku hedue AA Mignon 2100 mAh (50 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku hedue AA Mignon 2100 mAh (50 Stück)
Akku hedue AA Mignon 2100 mAh (50 Stück)
Artikel-Nr.:
     C360-10119
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     10119
EAN/GTIN:
     4012589101197
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
50 x AA Akku 2100 mAh NiMH – wiederaufladbar, leistungsstark und langlebig

Diese wiederaufladbaren AA NiMH Akkus mit 2100 mAh bieten eine zuverlässige und umweltfreundliche Stromversorgung für alle gängigen Geräte, von Taschenlampen und Spielzeugen bis zu Messgeräten und Funkzubehör. Mit hoher Kapazität, langer Lebensdauer und schneller Ladefähigkeit sind diese Akkus die perfekte Alternative zu Einwegbatterien.

Diese NiMH-Akkus im AA-Format sind die ideale Wahl für alle, die auf Qualität, Nachhaltigkeit und starke Leistung setzen.

Merkmale
  • 2100 mAh Kapazität - für extra lange Laufzeiten
  • Schnellladung möglich - vollständig aufgeladen in ca. 1,2 Stunden (bei 1C)
  • Kein Memory-Effekt – jederzeit nachladen ohne Kapazitätsverlust
  • Bis zu 300 Ladezyklen - ideal ür den täglichen Einsatz (gemäß IEC 61951-2)
  • Großer Temperaturbereich - einsetzbar von -20°C bis +60?°C
  • Wiederaufladbar und umweltfreundlich - senkt Batteriemüll und Kosten
  • Standard AA-Größe (Mignon) - kompatibel mit allen Geräten für AA-Batterien
  • Schutz gegen Überladung, Kurzschluss und Auslaufen
Technische Daten
  • Zellentyp NiMH (Nickel-Metallhybrid)
  • Batterietyp AA (Mignon)
  • Nennspannung 1,2V
  • Kapazität (typisch) 2100 mAh
  • Ladezyklen > 300 Zyklen
  • Max. Entladestrom 2100 mA (1C)
  • Schnellladung bis 2100 mA
  • Gewicht 27,5 g
  • Abmessungen 14,5 mm x 50,5 mm
  • Arbeitstemperatur -20°C bis +60° C
  • Lagertemperatur -20°C bis +35°C (kurzfristig bis 55°C)
Lieferumfang
  • Akku 50 x AA 2100 mAh NiMH
Weitere Informationen:
Zellentyp:
NiMH (Nickel-Metallhybrid)
Batterietyp:
AA (Mignon)
Nennspannung:
1,2V
Kapazität (typisch):
2100 mAh
Ladezyklen:
> 300 Zyklen
Max. Entladestrom:
2100 mA (1C)
Schnellladung:
bis 2100 mA
Gewicht:
27,5 g
Abmessungen:
14,5 mm x 50,5 mm
Arbeitstemperatur:
-20°C bis +60° C
Lagertemperatur:
-20°C bis +35°C (kurzfristig bis 55°C)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,04*
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,04*
€ 35,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,35*
€ 34,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,09*
€ 31,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,46*
€ 29,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,85*
€ 28,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,44*
€ 23,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.