| |
|
| Artikel-Nr.: C3507-4050300575278 Herst.-Nr.: 4050300575278 EAN/GTIN: 4050300575278 |
| |
|
| | |
| Produktvorteile: Ohne Probleme zusammen mit Halogen- oder HMI-Lampen verwendbar. Produkteigenschaften: Spezielle Leuchtstoffkombination. Anwendungsgebiete: Filmaufnahmen. Abgestimmt auf Einsatz elektronischer Kameras. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 55.00 W | Lampenspannung: | 100 V | Lichtstrom: | 3800 lm | Farbtemperatur: | 5600 K | Brennstellung: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, 2g11 leuchtmittel 55w, 2g11 leuchtmittel, kompaktleuchtstofflampen stabform osram, Display, Halogen, Studiolampe |
| | |
| |