| |
|
| Artikel-Nr.: C3507-4050300006796 Herst.-Nr.: 4050300006796 EAN/GTIN: 4050300006796 |
| |
|
| | |
| Produkteigenschaften: Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 75.00 W | Lampenspannung: | 12.0 V | Anwendung: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, LED Niedervolt Reflektorlampe, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, Leuchtmittel GZ6,35, Sockel GZ6,35, halogen stiftsockellampe osram, leuchtmittel gz6,35, halogen stiftsockellampen gz6.35, Display, Halogen, Halogenlampe, Reflector |
| | |
| |