Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64505200W230VGX6.3520X1OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Abb. ähnlich
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321746078
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321746078
EAN/GTIN:
     4008321746078
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GX6,35
Sockel GX6,35
leuchtmittel gx6,35
Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V . Farbtemperatur: 2.900 K | 3.000 K (mit längerer Lebensdauer). Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Farbtemperatur: 3.400 K (für höchstmögliche Lichtausbeute). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
200.00 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
5100 lm
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
s90
Technologie:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Display, Halogenlampe, Halogen-Signallampe, Digital Kino Projektion, Einzelampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.