Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SHARXS HTI 575W/D5/56 SFC11-4FHS1OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Abb. ähnlich
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321129345
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321129345
EAN/GTIN:
     4008321129345
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Produktvorteile: Hohe mittlere Leuchtdichte (30…50 kcd/cm^2 ). Produkteigenschaften: Farbtemperatur: ca. 6.000 K (Daylight). Heißwiederzündung möglich. Wechselstrom/AC. Mittlere Lebensdauer: 500…3.000 h (je nach Typ). Guter Farbwiedergabeindex: Ra > 80 bis > 85.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
575.00 W
Lampenspannung:
93.0 V
Lichtstrom:
43000 lm
Farbtemperatur:
5600 K
Brennstellung:
beliebig
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Leuchtmittel SFc10-4, Sockel SFc10-4, beamer ersatzlampe, Display, Halogen, Halogenlampe, Metalldampflampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,91*
€ 339,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,05*
€ 330,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,36*
€ 315,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,40*
€ 307,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.