| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-QS03-R Herst.-Nr.: QS03-R EAN/GTIN: 4059312138839 |
| |
|
| | |
| - 1000 QS-Aufkleber, 1-bahnig auf 1 Rolle(n), Rollenbreite: 41 mm
- Format: rechteckig, 38 x 23 mm
- Material: Polyethylen; Farbe: weiß, Aufdruckfarbe: grün; Klebstoff: wieder ablösbar
- Aufdrucktext: Freigabe
- Anwendung: Kalibrierkennzeichnung, Prüfkennzeichen, Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement, Inventur, Organisationsetiketten zur Kennzeichnung im Lager, Büro und Archiv
Die Qualitätssicherungsetiketten von Labelident sind ein hilfreicher Faktor für ein funktionierendes Qualitätsmanagement. Die weißen Polyethylenetiketten in der Größe 38 x23 mm lassen sich leicht anbringen und sind die optimale Lösung, um Ihre Geräte und Produkte zu kennzeichnen. Mit dem klar verständlichen Aufdrucktext 'Freigabe' lässt sich auf einem Blick der aktuelle Status erkennen. Dadurch können falsche Verwendungen und Fehlkommunikationen vermieden werden. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Qualitätssicherung Etiketten | Materialname: | Polyethylen | Farbe: | weiß | Breite: | 38 mm | Höhe: | 23 mm | Aufdrucktext: | Freigabe | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | ablösbar | Rollenbreite: | 41 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für die Qualitätssicherung, Hinweisschilder für die Qualitätssicherung, Organisationsetikett, Qualitätskennzeichnung, Qualitätskennzeichnungsetikett, Organisationsetikett - Freigabe, Organisationsetikett - Freigegeben, Qualitätskennzeichnung - Freigegeben, Qualitätssicherung Freigabe, wiederablösbare Etiketten, etikettenrolle 2 x 2 cm, etiketten rolle, etikettenrolle 1000 etiketten, qualitätskennzeichnung, Prüfetiketten, Prüfaufkleber, Prüfungsaufkleber, hinweisschilder für die qualitätssicherung, Prüf- und Qualitätskennzeichnung, Wartungsetiketten, Wartungsaufkleber, organisationsetikett, kalibrierkennzeichnung, QS Schilder, QS Aufkleber, QS Zeichen |
| | |
| |