| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-GHS05-F-025 Herst.-Nr.: GHS05-F-025 EAN/GTIN: 4251322379978 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende GHS Aufkleber in 25 x 25 mm weisen auf giftige und gesundheitsgefährdende Stoffe hin
- Gefahrstoffsymbole aus Polyethylen mit hoher Endfestigkeit - Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, viele Öle und Haushaltsreiniger
- Lieferumfang: 1000 Gefahrstoffetiketten Aufkleber auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- Piktogramm: Reagenzglas und Hand; Warnung ätzende Stoffe - Gefahrenpiktogramm GHS 05
- Anwendung: Gefahrstoff-Kennzeichnung nach GHS (Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien) für Ihre Versandstücke
GHS Kennzeichnung in 25 x 25 mm für die weltweit einheitliche Kennzeichnung von Gefahrgütern nach GHS (Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals). Durch die vereinheitlichten Piktogramme und Signalwörter sollen die Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bei Herstellung, Transport und Verwendung von Chemikalien bzw. Gefahrstoffen minimiert werden. Piktogramm: Reagenzglas und Hand - Gefahrensymbol: GHS 05Bedeutung: Warnung ätzende Stoffe GHS Aufkleber aus Polyethylen-Folie mit hoher Endfestigkeit. (Klebstoff: permanent) Das Material weist eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, viele Öle und Haushaltsreiniger auf, weshalb es sich hervorragend zur Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich eignet. Im Lieferumfang sind 1.000 Gefahrstoffetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern enthalten. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Gefahrensymbole (GHS) | Materialname: | Polyethylen | Farbe: | weiß | Breite: | 25 mm | Höhe: | 25 mm | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Piktogramm Nr.: | GHS 05 | Rollenbreite: | 28 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ghs 05, ghs 05 labelident, GHS-Piktogramme, Gefahrstoffetiketten, Gefahrstoffkennzeichnung, Gefahrensymbole, Versandkennzeichnung, Versand-Etiketten, Gefahrstoffkennzeichen, GHS-Kennzeichen, GHS-Verordnung, GHS-Gefahrstoffetiketten |
| | |
| |