Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Kennzeichen GHS 03 - Flamme über einem Kreis - Gefahrensymbol 100 x 100 mm, Polyethylen permanent, 1.000 Gefahrstoffaufkleber weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
GHS-Kennzeichen GHS 03 - Flamme über einem Kreis - Gefahrensymbol 100 x 100 mm, Polyethylen permanent, 1.000 Gefahrstoffaufkleber weiß
GHS-Kennzeichen GHS 03 - Flamme über einem Kreis - Gefahrensymbol 100 x 100 mm, Polyethylen permanent, 1.000 Gefahrstoffaufkleber weiß
GHS-Kennzeichen GHS 03 - Flamme über einem Kreis - Gefahrensymbol 100 x 100 mm, Polyethylen permanent, 1.000 Gefahrstoffaufkleber weiß
GHS-Kennzeichen GHS 03 - Flamme über einem Kreis - Gefahrensymbol 100 x 100 mm, Polyethylen permanent, 1.000 Gefahrstoffaufkleber weiß
GHS-Kennzeichen GHS 03 - Flamme über einem Kreis - Gefahrensymbol 100 x 100 mm, Polyethylen permanent, 1.000 Gefahrstoffaufkleber weiß
GHS-Kennzeichen GHS 03 - Flamme über einem Kreis - Gefahrensymbol 100 x 100 mm, Polyethylen permanent, 1.000 Gefahrstoffaufkleber weiß
GHS-Kennzeichen GHS 03 - Flamme über einem Kreis - Gefahrensymbol 100 x 100 mm, Polyethylen permanent, 1.000 Gefahrstoffaufkleber weiß
Artikel-Nr.:
     C3500-GHS03-F-100
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     GHS03-F-100
EAN/GTIN:
     4251322379633
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
ghs 03 folie
  • Selbstklebende GHS Aufkleber in 100 x 100 mm weisen auf giftige und gesundheitsgefährdende Stoffe hin
  • Gefahrstoffsymbole aus Polyethylen mit hoher Endfestigkeit - Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, viele Öle und Haushaltsreiniger
  • Lieferumfang: 1000 Gefahrstoffetiketten Aufkleber auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
  • Piktogramm: Flamme über einem Kreis; Warnung feuergefährliche Stoffe - Gefahrenpiktogramm GHS 03
  • Anwendung: Gefahrstoff-Kennzeichnung nach GHS (Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien) für Ihre Versandstücke

GHS Kennzeichnung in 100 x 100 mm für die weltweit einheitliche Kennzeichnung von Gefahrgütern nach GHS (Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals). Durch die vereinheitlichten Piktogramme und Signalwörter sollen die Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bei Herstellung, Transport und Verwendung von Chemikalien bzw. Gefahrstoffen minimiert werden. Piktogramm: Flamme über einem Kreis - Gefahrensymbol: GHS 03Bedeutung: Warnung feuergefährliche Stoffe
GHS Aufkleber aus Polyethylen-Folie mit hoher Endfestigkeit. (Klebstoff: permanent) Das Material weist eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, viele Öle und Haushaltsreiniger auf, weshalb es sich hervorragend zur Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich eignet.
Im Lieferumfang sind 1.000 Gefahrstoffetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern enthalten.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gefahrensymbole (GHS)
Materialname:
Polyethylen
Farbe:
weiß
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Klebstoff:
permanent
Piktogramm Nr.:
GHS 03
Rollenbreite:
104 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: ghs 03, GHS-Piktogramme, Gefahrstoffetiketten, Gefahrstoffkennzeichnung, Gefahrensymbole, Versandkennzeichnung, Versand-Etiketten, Gefahrstoffkennzeichen, GHS-Kennzeichen, GHS-Verordnung, GHS-Gefahrstoffetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02136* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,01*
€ 59,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,80*
€ 58,07
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 46,16*
€ 54,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,70*
€ 53,19
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 42,14*
€ 50,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,38*
€ 44,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,36*
€ 38,51
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 29,96*
€ 35,65
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 27,56*
€ 32,80
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 25,17*
€ 29,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,36*
€ 25,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.