Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thermotransferfolie Wachs Farbband Eco, 50 mm x 300 m, 1 Rolle, schwarz, Kern: 1 Zoll, Innenwicklung, CAB kompatibel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FTI-LW050-300BK
FTI-LW050-300BK
FTI-LW050-300BK
FTI-LW050-300BK
Labelident-Logo
Artikel-Nr.:
     C3500-FTI-LW050-300BK
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     FTI-LW050-300BK
EAN/GTIN:
     4251322337022
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Thermotransfer Farbband Wachs Eco, Etikettendrucker 2" Druckbreite

Breite 50 mm, Länge 300 m, schwarz
Innenwicklung, Rollenkern 1 Zoll (25,4 mm)
Einzelrolle, Standard für unbeschichtete Papieretiketten
Auslaufartikel! Lieferung solange der Vorrat reicht!

VE: 1 Rolle(n)
Weitere Informationen:
Druckverfahren:
Thermotransfer (Drucken mit Farbband)
Farbband:
Wachs
Herstellerbezeichnung:
Eco
Breite:
50 mm
Länge:
300 m
Rollenkern:
25 mm (1 Zoll)
Farbe:
schwarz
Wicklung:
Innenwicklung
Druckertyp:
Etikettendrucker 2" Druckbreite
VE:
1 Rolle(n)
Druckkopftyp:
Flathead
Anwendung:
für unbeschichtete Papieretiketten
Beständigkeit:
Standard für unbeschichtete Papieretiketten
VE-Einheit:
Einzelrolle
Rollenkernbreite:
50
Kompatible cab Drucker:
A2+ | A3 | A4 | A4+ | EOS1 | EOS4 | MACH1 | MACH2 | MACH4 | SQUIX2 | SQUIX4 | XC4
Kompatible Citizen Drucker:
CL-E720 | CL-E730 | CL-S621 | CL-S631 | CL-S6621 | CL-S700 | CL-S700R | CL-S703 | CL-S703R
Kompatible Godex Drucker:
EZ-1100Plus | EZ-2200PLUS | EZ-2250i | EZ-2300PLUS | EZ-2350i | EZPi-1200 | EZPi-1300 | G500 | G530 | RT230 | RT700 | RT700i | RT730i | RT860i | ZX420 | ZX420i | ZX430 | ZX430i | ZX1200i | ZX1300i | ZX1600i
Kompatible Honeywell Drucker:
PM42
Kompatible Intermec Drucker:
PD41 | PD42 | PM43 | PM43c | PX4i
Kompatible Labelident Drucker:
BP1300 | BP1300i | LD BP730 | LD BP730i
Kompatible Sato Drucker:
CG208TT | CL4NX | GL408e | GL412e
Kompatible TSC Drucker:
ME240 | ME340 | MX240 | MX240P | MX340 | MX340P | MX640 | MX640P | TA210 | TA310 | TE200 | TE300 | TTP-2410MT | TTP-243E Pro | TTP-243 Pro | TTP-244 Pro | TTP-245Plus | TTP-246MPro | TTP-247 | TTP-342Pro | TTP-343+ | TTP-344MPro | TTP-345 | TTP-346M | TTP-346MT | TTP-366M | TTP-644MT | TX200 | TX300 | TX600
Kompatible Zebra Drucker:
105SLPlus | 105SL | 110Xi4 | 140Xi4 | GT800 | S4M | Z4M PLUS | ZM400 | ZT220 | ZT230 | ZT410 | ZT420 | 140XiII | 140XiIII | 140XiIIIPlus | 110XiIII+
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband 50mm x 300m, druckfolie, druckfolie schwarz, Thermotransferfarbbänder, Thermotransferfarbband, Thermotransfer-Farbbänder, Thermotransferdruckfolie, cab druckfolie, drucker verbrauchsmaterial, beschriftungsband, etikettenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 1,41* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.