Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1x Farbband Labelident Wachs Eco, 110 mm x 74 m, schwarz, 0,5 Zoll, Außenwicklung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FTA-LW110-074BK-L
FTA-LW110-074BK-L
FTA-LW110-074BK-L
FTA-LW110-074BK-L
FTA-LW110-074BK-L
FTA-LW110-074BK-L
Labelident-Logo
Artikel-Nr.:
     C3500-FTA-LW110-074BK-L
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     FTA-LW110-074BK-L
EAN/GTIN:
     4059312070412
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Thermotransfer Farbband Wachs Labelident Eco, Desktop-Drucker 4" Druckbreite

Breite 110 mm, Länge 74 m, schwarz
Außenwicklung, Rollenkern 0,5 Zoll (12,7 mm)
Einzelrolle, Standard für unbeschichtete Papieretiketten
Auslaufartikel! Lieferung solange der Vorrat reicht, Umtausch ausgeschlossen!
Nachfolgeartikel von: FTA-LW110-074BK-L-Z, T53060IO

VE: 1 Rolle(n)
Weitere Informationen:
Druckverfahren:
Thermotransfer (Drucken mit Farbband)
Farbband:
Wachs
Herstellerbezeichnung:
Labelident Eco
Breite:
110 mm
Länge:
74 m
Rollenkern:
12,7 mm (0,5 Zoll)
Farbe:
schwarz
Wicklung:
Außenwicklung
Druckertyp:
Desktopdrucker mit 4 Zoll Druckbreite
VE:
1 Rolle(n)
Druckkopftyp:
Flathead
Anwendung:
für unbeschichtete Papieretiketten
Beständigkeit:
Standard für unbeschichtete Papieretiketten
VE-Einheit:
Einzelrolle
Rollenkernbreite:
110
Alternative zu:
Armor AWR8 | Zebra 2300 European Wax
Kompatible Godex Drucker:
EZ-1105 | EZ-1305 | G300 | G330
Kompatible Intermec Drucker:
Easycoder-Serie
Kompatible Sato Drucker:
CG408TT | CG412TT | WS408TT
Kompatible TSC Drucker:
TC200 | TC300 | TC210 | TC310 | TTP-245 C | TTP-343C
Kompatible Zebra Drucker:
GC420t | GK420t | GX420t | GX430t | TLP2242 | TLP2642 | TLP2742 | TLP2844 | TLP3642 | TLP3742 | TLP3842
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband 110mmx74m, druckfolie, druckfolie schwarz, Thermotransferfarbbänder, Thermotransferfarbband, Thermotransfer-Farbbänder, Thermotransferdruckfolie, zebra druckfolie, drucker verbrauchsmaterial, beschriftungsband, etikettenband, Labelident Druckfolie, Labelident Thermotransferrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 1,99* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.