Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thermotransfer Wachs Farbband Eco, 65 mm x 74 m, 1 Rolle, schwarz, Rollenkern: 0,5 Zoll, Außenwicklung, Zebra kompatibel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FTA-LW065-074BK
FTA-LW065-074BK
FTA-LW065-074BK
FTA-LW065-074BK
FTA-LW065-074BK
Labelident-Logo
Artikel-Nr.:
     C3500-FTA-LW065-074BK
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     FTA-LW065-074BK
EAN/GTIN:
     4251322321793
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Druckfolie
Etikettenband
Thermotransfer Farbband Wachs Eco, Desktop-Drucker 4" Druckbreite

Breite 65 mm, Länge 74 m, schwarz
Außenwicklung, Rollenkern 0,5 Zoll (12,7 mm)
Einzelrolle, Standard für unbeschichtete Papieretiketten
Auslaufartikel! Lieferung solange der Vorrat reicht!
Nachfolgeartikel von: FTA-LW065-074BK-Z

VE: 1 Rolle(n)
Weitere Informationen:
Druckverfahren:
Thermotransfer (Drucken mit Farbband)
Farbband:
Wachs
Herstellerbezeichnung:
Eco
Breite:
65 mm
Länge:
74 m
Rollenkern:
12,7 mm (0,5 Zoll)
Farbe:
schwarz
Wicklung:
Außenwicklung
Druckertyp:
Desktop-Drucker 4" Druckbreite
VE:
1 Rolle(n)
Druckkopftyp:
Flathead
Anwendung:
für unbeschichtete Papieretiketten
Beständigkeit:
Standard für unbeschichtete Papieretiketten
VE-Einheit:
Einzelrolle
Rollenkernbreite:
110
Kompatible Godex Drucker:
EZ-1105 | EZ-1305 | G300 | G330
Kompatible Intermec Drucker:
Easycoder-Serie
Kompatible Sato Drucker:
CG408TT | CG412TT | WS408TT
Kompatible TSC Drucker:
TC200 | TC300 | TC210 | TC310 | TTP-245 C | TTP-343C
Kompatible Zebra Drucker:
GC420t | GK420t | GX420t | GX430t | TLP2242 | TLP2642 | TLP2742 | TLP2844 | TLP3642 | TLP3742 | TLP3842
Weitere Suchbegriffe: Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie schwarz, druckfolie, Thermotransferfarbbänder, Thermotransferfarbband, Thermotransfer-Farbbänder, Thermotransferdruckfolie, zebra druckfolie, drucker verbrauchsmaterial, beschriftungsband, etikettenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 1,30* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.