Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer Wachs Farbband Eco, 50 mm x 300 m, 1 Einzelrolle, schwarz, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, Zebra kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermotransfer Wachs Farbband Eco, 50 mm x 300 m, 1 Einzelrolle, schwarz, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, Zebra kompatibel
Thermotransfer Wachs Farbband Eco, 50 mm x 300 m, 1 Einzelrolle, schwarz, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, Zebra kompatibel
Thermotransfer Wachs Farbband Eco, 50 mm x 300 m, 1 Einzelrolle, schwarz, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, Zebra kompatibel
Thermotransfer Wachs Farbband Eco, 50 mm x 300 m, 1 Einzelrolle, schwarz, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, Zebra kompatibel
Thermotransfer Wachs Farbband Eco, 50 mm x 300 m, 1 Einzelrolle, schwarz, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, Zebra kompatibel
Thermotransfer Wachs Farbband Eco, 50 mm x 300 m, 1 Einzelrolle, schwarz, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, Zebra kompatibel
Thermotransfer Wachs Farbband Eco, 50 mm x 300 m, 1 Einzelrolle, schwarz, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, Zebra kompatibel
Artikel-Nr.:
     C3500-FTA-LW050-300BK
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     FTA-LW050-300BK
EAN/GTIN:
     4251322328877
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
  • Wachsfarbband für Thermotransferdrucker - Passend für Cab, Citizen, Godex, Honeywell, Intermec, TSC, Sato, Zebra und viele weitere Etikettendrucker Thermodruck
  • Thermotransferfolie zur kostengünstigen Bedruckung von Papieretiketten - Ideal für alle matten & unbeschichteten Thermotransfer Etiketten auf Rolle aus weißem oder farbigem Haftpapier
  • Lieferumfang: 1 Rolle(n) Eco Wachs Farbband Thermotransfer auf 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern in der Farbe schwarz
  • Format: 50 mm x 300 m mit Außenwicklung
  • Bedingt wisch- und kratzfeste Druckergebnisse - Hervorragend zum Drucken von Barcodes, Texten und kleinen Grafiken

Farbbänder aus Wachs sind die niedrigste Qualitätsstufe im Thermotransferdruck und somit die günstigste Variante für Ihre Kennzeichnung. Das Wachsmaterial eignet sich für unbeschichtete und matte Papieretiketten und ist damit das optimale Verbrauchsmaterial für verschiedene Kennzeichnungen im Innenbereich. Dank des niedrigen Schmelzpunkts sind Wachsfarbbänder sehr wirtschaftlich einsetzbar. Die Farbe kann bei niedrigen Drucktemperaturen von der Folie geschmolzen werden, was Energie und Betriebskosten spart. Dazu können Wachsfarbbänder auch bei hohen Druckgeschwindigkeiten verarbeitet werden, mit denen Sie selbst große Druckvolumina in kürzester Zeit realisieren können.
Das Wachs Farbband eignet sich für alle kurzzeitigen und internen Kennzeichnungen, bei denen nicht allzu großer Wert auf die Druckqualität der Etiketten gelegt wird.

Für folgende Etiketten eignen sich Wachsfarbbänder: Versand- und Adressetiketten, Barcodeetiketten, Logistiketiketten, Palettenetiketten, Preisetiketten.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Farbband
Druckverfahren:
Thermotransfer
Herstellerbezeichung:
Eco
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Beständigkeit:
Standard für unbeschichtete Papieretiketten
Druckertyp:
Desktopdrucker
Farbband:
Wachs
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband 50mm x 300m, druckfolie, druckfolie schwarz, Drucker Verbrauchsmaterial, Thermotransferfarbbänder, Thermotransferfarbband, Thermotransfer-Farbbänder, Thermotransferdruckfolie, Zebra Druckfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.