Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Labelident Thermotransfer Wachs/Harz Farbband Universal, 110 mm x 74 m, 1 Rolle, schwarz, Rollenkern: 0,5 Zoll, Außenwicklung, Zebra kompatibel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FTA-LM110-074BK-L
FTA-LM110-074BK-L
FTA-LM110-074BK-L
FTA-LM110-074BK-L
FTA-LM110-074BK-L
FTA-LM110-074BK-L
Labelident-Logo
Artikel-Nr.:
     C3500-FTA-LM110-074BK-L
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     FTA-LM110-074BK-L
EAN/GTIN:
     4059312094180
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Druckfolie
Etikettenband
Thermotransfer Farbband Wachs/Harz Labelident Universal, Desktop-Drucker 4" Druckbre

Breite 110 mm, Länge 74 m, schwarz
Außenwicklung, Rollenkern 0,5 Zoll (12,7 mm)
Einzelrolle, wischfest auf beschichteten Papieretiketten

VE: 1 Rolle(n)
Weitere Informationen:
Druckverfahren:
Thermotransfer (Drucken mit Farbband)
Farbband:
Wachs/Harz
Herstellerbezeichnung:
Labelident Universal
Breite:
110 mm
Länge:
74 m
Rollenkern:
12,7 mm (0,5 Zoll)
Farbe:
schwarz
Wicklung:
Außenwicklung
Druckertyp:
Desktop-Drucker 4" Druckbreite
VE:
1 Rolle(n)
Druckkopftyp:
Flathead
Anwendung:
für beschichtete Papieretiketten
Beständigkeit:
wischfest auf beschichteten Papieretiketten
VE-Einheit:
Einzelrolle
Rollenkernbreite:
110
Alternative zu:
Armor APR6 | Zebra 3200 Premium Wax/Resin
Kompatible Godex Drucker:
EZ-1105 | EZ-1305 | G300 | G330
Kompatible Intermec Drucker:
Easycoder-Serie
Kompatible Sato Drucker:
CG408TT | CG412TT | WS408TT
Kompatible TSC Drucker:
TC200 | TC300 | TC210 | TC310 | TTP-245 C | TTP-343C
Kompatible Zebra Drucker:
GC420t | GK420t | GX420t | GX430t | TLP2242 | TLP2642 | TLP2742 | TLP2844 | TLP3642 | TLP3742 | TLP3842
Weitere Suchbegriffe: Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, thermotransferband 110mmx74m, druckfolie, druckfolie schwarz, Thermotransferfarbbänder, Thermotransferfarbband, Thermotransfer-Farbbänder, Thermotransferdruckfolie, zebra druckfolie, drucker verbrauchsmaterial, beschriftungsband, etikettenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 3,11* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.