Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1x Farbband Labelident Harz Premium, 50 mm x 300 m, schwarz, 1 Zoll, Außenwicklung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FTA-LH050-300BK-L
FTA-LH050-300BK-L
FTA-LH050-300BK-L
FTA-LH050-300BK-L
FTA-LH050-300BK-L
FTA-LH050-300BK-L
Labelident-Logo
Artikel-Nr.:
     C3500-FTA-LH050-300BK-L
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     FTA-LH050-300BK-L
EAN/GTIN:
     4059312099604
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Thermotransfer Farbband Harz Labelident Premium, Etikettendrucker 2" Druckbreite

Breite 50 mm, Länge 300 m, schwarz, RAL 9005
Außenwicklung, Rollenkern 1 Zoll (25,4 mm)
Einzelrolle, kratzfest auf allen Folienetiketten

VE: 1 Rolle(n)
Weitere Informationen:
Druckverfahren:
Thermotransfer (Drucken mit Farbband)
Farbband:
Harz
Herstellerbezeichnung:
Labelident Premium
Breite:
50 mm
Länge:
300 m
Rollenkern:
25 mm (1 Zoll)
Farbe:
schwarz
RAL:
9005
Wicklung:
Außenwicklung
Druckertyp:
Etikettendrucker 2" Druckbreite
VE:
1 Rolle(n)
Druckkopftyp:
Flathead
Anwendung:
für Folienetiketten
Beständigkeit:
kratzfest auf allen Folienetiketten
VE-Einheit:
Einzelrolle
Rollenkernbreite:
50
Kompatible cab Drucker:
A2+ | A3 | A4 | A4+ | EOS1 | EOS4 | MACH1 | MACH2 | MACH4 | SQUIX2 | SQUIX4 | XC4
Kompatible Citizen Drucker:
CL-E720 | CL-E730 | CL-S621 | CL-S631 | CL-S6621 | CL-S700 | CL-S700R | CL-S703 | CL-S703R
Kompatible Godex Drucker:
EZ-1100Plus | EZ-2200PLUS | EZ-2250i | EZ-2300PLUS | EZ-2350i | EZPi-1200 | EZPi-1300 | G500 | G530 | RT230 | RT700 | RT700i | RT730i | RT860i | ZX420 | ZX420i | ZX430 | ZX430i | ZX1200i | ZX1300i | ZX1600i
Kompatible Honeywell Drucker:
PM42
Kompatible Intermec Drucker:
PD41 | PD42 | PM43 | PM43c | PX4i
Kompatible Labelident Drucker:
BP1300 | BP1300i | LD BP730 | LD BP730i
Kompatible Sato Drucker:
CG208TT | CL4NX | GL408e | GL412e
Kompatible TSC Drucker:
ME240 | ME340 | MX240 | MX240P | MX340 | MX340P | MX640 | MX640P | TA210 | TA310 | TE200 | TE300 | TTP-2410MT | TTP-243E Pro | TTP-243 Pro | TTP-244 Pro | TTP-245Plus | TTP-246MPro | TTP-247 | TTP-342Pro | TTP-343+ | TTP-344MPro | TTP-345 | TTP-346M | TTP-346MT | TTP-366M | TTP-644MT | TX200 | TX300 | TX600
Kompatible Zebra Drucker:
105SLPlus | 105SL | 110Xi4 | 140Xi4 | GT800 | S4M | Z4M PLUS | ZM400 | ZT220 | ZT230 | ZT410 | ZT420 | 140XiII | 140XiIII | 140XiIIIPlus | 110XiIII+
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband 50mm x 300m, druckfolie, druckfolie schwarz, Thermotransferfarbbänder, Thermotransferfarbband, Thermotransfer-Farbbänder, Thermotransferdruckfolie, zebra druckfolie, drucker verbrauchsmaterial, beschriftungsband, etikettenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 6,15* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.