Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandetiketten auf Rolle 100 x 150 mm, 300 Adress-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm), Thermodirekt-Etiketten Thermo-Top Papier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Versandetiketten auf Rolle 100 x 150 mm, 300 Adress-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm), Thermodirekt-Etiketten Thermo-Top Papier
Versandetiketten auf Rolle 100 x 150 mm, 300 Adress-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm), Thermodirekt-Etiketten Thermo-Top Papier
Versandetiketten auf Rolle 100 x 150 mm, 300 Adress-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm), Thermodirekt-Etiketten Thermo-Top Papier
Versandetiketten auf Rolle 100 x 150 mm, 300 Adress-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm), Thermodirekt-Etiketten Thermo-Top Papier
Versandetiketten auf Rolle 100 x 150 mm, 300 Adress-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm), Thermodirekt-Etiketten Thermo-Top Papier
Versandetiketten auf Rolle 100 x 150 mm, 300 Adress-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm), Thermodirekt-Etiketten Thermo-Top Papier
Versandetiketten auf Rolle 100 x 150 mm, 300 Adress-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm), Thermodirekt-Etiketten Thermo-Top Papier
Versandetiketten auf Rolle 100 x 150 mm, 300 Adress-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm), Thermodirekt-Etiketten Thermo-Top Papier
Versandetiketten auf Rolle 100 x 150 mm, 300 Adress-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1 Rolle(n), 1 Zoll (25,4 mm), Thermodirekt-Etiketten Thermo-Top Papier
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-TT100X150Z1-P300
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-TT100X150Z1-P300
EAN/GTIN:
     4251322310827
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • BPA-freie Thermodirektetiketten in 100 x 150 mm (4 x 6") für den Versand mit gängigen Versanddienstleistern wie DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS
  • Thermo Haftetiketten für Kennzeichnungen im Logistik-Bereich - Rollenbreite 103 mm und Rollenaußendurchmesser 96 mm
  • Lieferumfang: 300 Thermo Versand-Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Desktopdrucker
  • Druckverfahren: Thermodirekt - Kostengünstige Bedruckung ohne zusätzliches Thermotransfer-Farbband
  • Weitere Anwendungen: Thermoetiketten für Online Frankierung, Logistiketiketten, Palettenetiketten, Paketetiketten, Retourenetiketten, Versand Etiketten

Der Klebstoff (permanent) der Labelident Versandetiketten sorgt für einen zuverlässigen Halt auf Ihren Versandstücken. Somit stellen Sie sicher, dass die Ware korrekt beim Kunden ankommt. Die Größe 100 x 150 mm ist kompatibel zu gängigen Formaten verschiedener Dienstleister wie bspw. DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS. Im Lieferumfang sind 300 Haftetiketten auf 1 Rolle (n) enthalten, was perfekt für Firmen mit hohem Versandaufkommen ist. Weitere Anwendungsgebiete der Versandlabel sind Maschinenbau, Antriebs- und Steuerungstechnik sowie die Automobilbranche.
Diese Papier Etiketten im Versandetikettenformat eignen sich außerdem auch für den Einsatz als Palettenetiketten, für den Versand großer Warenmengen oder für die kurzzeitige Lagerung Ihrer Lieferungen. Hierbei ermöglichen Ihnen die Lageretiketten eine schnelle Identifikation eingelagerter Rohmaterialien oder Warenbestände und erleichtern damit die Organisation des Lagers.
Zum Druck auf den Versand Etiketten ist kein weiteres Verbrauchsmaterial nötig. Das thermoempfindliche Material der Etiketten verfärbt sich durch Hitzeeinwirkung selbst. Selbstklebende Versandetiketten aus Thermodirektmaterial sind damit die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Versandkennzeichnung und bleiben während der Zeit des Transports problemlos lesbar.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermo-Top Papier
Farbe:
weiß
Breite:
100 mm
Höhe:
150 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Trägerperforation:
Trägerperfo.
Rollenaußen-Ø:
96 mm
Rollenbreite:
103 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrolle 100 x 150mm, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Adress-Etikett auf Rolle, Frankieretiketten, Frankier-Etiketten, Logistiketiketten, Etiketten für Thermodrucker, Thermo Haftetiketten, Thermodirektetiketten, Etiketten für Thermodirektdruck, Thermopapier Etiketten, Versandaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 300 Etiketten (ab € 0,0101* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,23*
€ 15,74
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.