Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thermotransfer Etiketten 76,2 x 25,4 mm, 3000 Polyesteretiketten transparent mit black mark, permanent, 1-bahnig auf 1 Rolle(n), 1 Zoll Kern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERT-T076X025Z1
ERT-T076X025Z1
ERT-T076X025Z1
ERT-T076X025Z1
Labelident-Logo
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-T076X025Z1
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-T076X025Z1
EAN/GTIN:
     4251322365100
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Etiketten-Rolle
Thermotransfer-Etiketten für Desktopdrucker

Polyester Folie, transparent, hochklar, permanent
rechteckig
Breite: 76,2 mm, Höhe: 25,4 mm
1-bahnig 80 mm Rollenbreite
außen gewickelt, 1 Zoll (25,4 mm)-Rollenkern
Produkthinweis: mit rückseitiger Blackmark
Farbbandempfehlung: Harz, Farbbandverbrauch: ca. 86 lfm pro VE

VE: 3000 Etiketten auf 1 Rolle(n)
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Etiketten
Druckertyp:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermotransfer (Drucken mit Farbband)
Material:
Polyester, transparent, permanent
Materialname:
Polyester
Oberfläche:
hochklar
Farbe:
transparent
Klebstoff:
permanent
Form:
rechteckig
Breite:
76,2 mm
Höhe:
25,4 mm
Bahnigkeit:
1 bahnig
Rollenbreite:
80 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Rollenkern:
25 mm (1 Zoll)
VE:
3000
Konfektionierung Anzahl:
1
Konfektionierungseinheit:
Rolle(n)
Rollenaußen-Ø max.:
127 mm
Produkthinweis:
mit rückseitiger Blackmark
Farbbandempfehlung:
Harz
Farbbandverbrauch:
86 lfm pro VE
Anwendung:
No-Label-Look
Material-Gruppe:
Folien-Etiketten permanent klebend
Kompatible Labelident Farbänder:
Harz Premium LH
Kompatible cab Drucker:
MACH1 | MACH2
Kompatible Godex Drucker:
EZ-1105 | EZ-1305 | EZPi-1200 | EZPi-1300 | G300 | G330 | G500 | G530 | RT700 | RT700i | RT730i | RT730 | RT860i
Kompatible Intermec Drucker:
Easycoder-Serie
Kompatible Labelident Drucker:
LD BP730 | LD BP730i
Kompatible Sato Drucker:
CG408TT | CG412TT | WS408TT
Kompatible TSC Drucker:
TA210 | TA310 | TC200 | TC300 | TC210 | TC310 | TE200 | TE300 | TTP-244 | TTP-245 C | TTP-247 | TTP-343C | TTP-345
Kompatible Zebra Drucker:
GC420t | GK420t | GX420t | GX430t | GT800 | TLP2642 | TLP2742 | TLP2844 | TLP3642 | TLP3742 | TLP3842
Weitere Suchbegriffe: Etikettenrolle, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Tabellieretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrolle kern 25mm, etiketten rolle, computeretiketten 1bahnig, Thermotransferetiketten, kompatibel Zebra, CAB, Godex, TSC, Sato, Labelident, Etiketten fürThermotransferdrucker, Thermotransferdruckeretiketten, Thermotransferdrucker-etiketten, Polyester-Etiketten, folien-etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,49*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Etiketten (ab € 0,0245* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,15*
€ 162,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 107,53*
€ 127,96
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 88,67*
€ 105,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,49*
€ 87,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.