Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, 500 Papieretiketten auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Reifenetiketten seidenmatt, extrem permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, 500 Papieretiketten auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Reifenetiketten seidenmatt, extrem permanent
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, 500 Papieretiketten auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Reifenetiketten seidenmatt, extrem permanent
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, 500 Papieretiketten auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Reifenetiketten seidenmatt, extrem permanent
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, 500 Papieretiketten auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Reifenetiketten seidenmatt, extrem permanent
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, 500 Papieretiketten auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Reifenetiketten seidenmatt, extrem permanent
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, 500 Papieretiketten auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Reifenetiketten seidenmatt, extrem permanent
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, 500 Papieretiketten auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Reifenetiketten seidenmatt, extrem permanent
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, 500 Papieretiketten auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Reifenetiketten seidenmatt, extrem permanent
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, 500 Papieretiketten auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Reifenetiketten seidenmatt, extrem permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-RP100X150-P
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-RP100X150-P
EAN/GTIN:
     4251322321748
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Spezialetiketten mit Trägerperforation in 100 x 150 mm - Extrem haftend auf schwierigen Oberflächen wie bspw. Reifen, Holzpaletten oder Betonböden
  • Papier-Etiketten extrem permanent mit Rollenbreite 103 mm und RollenaußenØ 152 mm - Eine dauerhafte Lesbarkeit Ihres Aufdrucks ist garantiert
  • Lieferumfang: 500 Thermotransfer Haftetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra
  • Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Wachs/Harz Farbband für beschichtete Papieretiketten
  • Weitere Anwendungen: Betonetiketten, Palettenetiketten, Reifenetiketten, Etiketten mit Extrem-Klebstoff für fast alle schwierigen Untergründe

Diese Spezialetiketten werden hauptsächlich in der Reifeneinlagerung genutzt. Der Spezialklebstoff (Reifen, Holz, Schaumstoff, Beton u.a.) garantiert eine dauerhafte Verklebung. Auch auf schwierigen Untergründen wie Holzpaletten oder Betonböden haften die Kraftkleber Etiketten in 100 x 150 mm äußerst zuverlässig. Im Lieferumfang sind 500 Etiketten auf 1Rolle(n) enthalten.
Bei der Einlagerung von Reifen ist die eindeutige Kennzeichnung der Kundenradsätze besonders wichtig. Um eine Verwechslung auszuschließen, beschriften Sie die Etiketten mit wichtigen Kundendaten: KFZ-Kennzeichen, Kundennummer, Profiltiefe, Laufrichtung, Reifenposition. Dank des speziellen Klebstoffs können diese Thermotransfer Etiketten auch zur eindeutigen Kennzeichnung von Holzpaletten oder Betonuntergründen eingesetzt werden.
Die Thermotransferetiketten auf 3 Zoll (76,2 mm) Rolle bedrucken Sie mit allen gängigen Thermotransferdruckern der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB. Wir empfehlen Ihnen für beständige Druckergebnisse ein Wachs/Harz Farbband. Der Farbbandverbrauch beläuft sich auf etwa 76,2 m.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Papier
Farbe:
weiß
Breite:
100 mm
Höhe:
150 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Wachs/Harz
Klebstoff:
extrem permanent
Oberfläche:
seidenmatt
Trägerperforation:
Trägerperfo.
Rollenaußen-Ø:
152 mm
Rollenbreite:
103 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Kraftkleberetikett, Kraftkleberetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrolle 100 x 150mm, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, Thermotransferetiketten, Papier Etikettenrolle, Transferetiketten, Etikettenrolle Thermotransfer, Etiketten für Thermotransferdrucker, Papieretiketten für Rollendrucker, Reifenaufkleber, Reifenetiketten, kraftkleberetiketten, extrem stark haftend, Etiketten für Reifen Holz Beton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Etiketten (ab € 0,01876* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,86*
€ 33,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,26*
€ 32,44
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 24,47*
€ 29,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,47*
€ 27,93
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.