Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten 50,8 x 25,4 mm, wetterfest, 3.000 Polyethylen Etiketten weiß auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten 50,8 x 25,4 mm, wetterfest, 3.000 Polyethylen Etiketten weiß auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten 50,8 x 25,4 mm, wetterfest, 3.000 Polyethylen Etiketten weiß auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten 50,8 x 25,4 mm, wetterfest, 3.000 Polyethylen Etiketten weiß auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten 50,8 x 25,4 mm, wetterfest, 3.000 Polyethylen Etiketten weiß auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten 50,8 x 25,4 mm, wetterfest, 3.000 Polyethylen Etiketten weiß auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten 50,8 x 25,4 mm, wetterfest, 3.000 Polyethylen Etiketten weiß auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten 50,8 x 25,4 mm, wetterfest, 3.000 Polyethylen Etiketten weiß auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten 50,8 x 25,4 mm, wetterfest, 3.000 Polyethylen Etiketten weiß auf 1 Rolle(n), 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-PE051X025
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-PE051X025
EAN/GTIN:
     4251322353619
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Thermotransfer Haftetiketten in der Größe 51 x 25 mm für chemikalien- und feuchtigkeitsbeständige Kennzeichnungen
  • Wisch-, kratz- und reißfeste Polyethylen Etiketten in weiß mit Rollenbreite 54 mm und RollenaußenØ 153 mm - Ideal für widerstandsfähige Verklebungen
  • Lieferumfang: 3000 Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
  • Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Harz-Farbband für wisch- & kratzfeste Ergebnisse
  • Weitere Anwendungen: Versandetiketten, Lebensmitteletiketten, Industrieetiketten

Die selbstklebenden Etiketten sind weiß in der Größe 50,8 x 25,4 mm und bestehen aus einer besonderen Polyethylen-Folie. Polyethylen - kurz PE - ist ein organisches Material, welches umweltfreundlich hergestellt wird. Es entsteht als Nebenprodukt bei der Erdölaufbereitung und benötigt somit kaum Energie bei der Herstellung. Das PE-Material steht außerdem für eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung.
Die wetterfesten Etiketten sind toxikologisch unbedenklich und lebensmittelverträglich. Der Klebstoff kann im indirekten Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln eingesetzt werden. Daher werden die Folienetiketten in erster Linie als widerstandsfähige Versandetiketten oder als Etiketten für Lebensmittel und Hygieneartikel verwendet.
Im Thermotransferdruck können Sie die PE-Etiketten mit Ihrer individuellen Kennzeichnung versehen. Für ein scharfes Druckbild mit hoher Beständigkeit empfehlen Wir Ihnen dabei ein Harz-Farbband. Die Thermotransfer Etiketten sind für den Einsatz in Standard- und Industriedrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Polyethylen
Farbe:
weiß
Breite:
50,8 mm
Höhe:
25,4 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
glänzend
Rollenaußen-Ø:
153 mm
Rollenbreite:
54 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, thermotransfer-etiketten labelident, etiketten rolle, etikettenrolle 2 x 2 cm, Thermotransferetiketten, kompatibel Zebra, CAB, Godex, TSC, Sato, Labelident, Etiketten für Thermotransferdrucker, Thermotransferdruckeretiketten, Thermotransferdrucker-etiketten, Polyethylen-Etiketten, PE-Etiketten, Kunststoffetiketten, folien-etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 3.000 Etiketten (ab € 0,00157* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,17*
€ 29,95
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 24,16*
€ 28,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,69*
€ 27,00
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 20,96*
€ 24,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.