Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thermotransfer Etiketten 60 x 40 mm, 1000 Papieretiketten weiß, ablösbar, 1-bahnig auf 1 Rolle(n), 1 Zoll Kern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERT-PA060X040Z1
ERT-PA060X040Z1
ERT-PA060X040Z1
ERT-PA060X040Z1
ERT-PA060X040Z1
ERT-PA060X040Z1
Labelident-Logo
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-PA060X040Z1
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-PA060X040Z1
EAN/GTIN:
     4251322316423
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Etiketten Papier
Thermotransfer-Etiketten für Desktopdrucker

Papier, unbeschichtet, weiß, matt, ablösbar
rechteckig
Breite: 60 mm, Höhe: 40 mm
1-bahnig 64 mm Rollenbreite
außen gewickelt, 1 Zoll (25,4 mm)-Rollenkern
Farbbandempfehlung: Wachs, Farbbandverbrauch: ca. 44 lfm pro VE

VE: 1000 Etiketten auf 1 Rolle(n)
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Etiketten
Druckertyp:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermotransfer (Drucken mit Farbband)
Material:
Papier, weiß, ablösbar
Materialname:
Papier
Beschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Klebstoff:
ablösbar
Form:
rechteckig
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Bahnigkeit:
1 bahnig
Rollenbreite:
64 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Rollenkern:
25 mm (1 Zoll)
VE:
1000
Konfektionierung Anzahl:
1
Konfektionierungseinheit:
Rolle(n)
Rollenaußen-Ø max.:
127 mm
Farbbandempfehlung:
Wachs
Farbbandverbrauch:
44 lfm pro VE
Anwendung:
Büro
Material-Gruppe:
Papier-Etiketten wiederablösbar
Kompatible Zebra Farbänder:
Wachs LW
Kompatible cab Drucker:
MACH1 | MACH2
Kompatible Godex Drucker:
EZ-1105 | EZ-1305 | EZPi-1200 | EZPi-1300 | G300 | G330 | G500 | G530 | RT700 | RT700i | RT730i | RT730 | RT860i
Kompatible Intermec Drucker:
Easycoder-Serie
Kompatible Labelident Drucker:
LD BP730 | LD BP730i
Kompatible Sato Drucker:
CG408TT | CG412TT | WS408TT
Kompatible TSC Drucker:
TA210 | TA310 | TC200 | TC300 | TC210 | TC310 | TE200 | TE300 | TTP-244 | TTP-245 C | TTP-247 | TTP-343C | TTP-345
Kompatible Zebra Drucker:
GC420t | GK420t | GX420t | GX430t | GT800 | TLP2642 | TLP2742 | TLP2844 | TLP3642 | TLP3742 | TLP3842
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Papieretiketten, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Tabellieretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, computeretiketten 1bahnig weiss, etiketten rolle, etikettenrolle kern 25mm, Thermotransferetiketten, Papier Etikettenrolle, Transferetiketten, Etikettenrolle Thermotransfer, Papieretiketten auf Rolle, Papieretiketten für Rollendrucker, Papier-Etiketten, papieretiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,00367* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.