Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten, 38 x 23 mm, 2000 Papieretiketten auf 1 Rolle(n), leuchtgelb, 1-bahnig, 1 Zoll Kern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERT-LY038X023Z1
ERT-LY038X023Z1
ERT-LY038X023Z1
ERT-LY038X023Z1
ERT-LY038X023Z1
ERT-LY038X023Z1
Labelident-Logo
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-LY038X023Z1
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-LY038X023Z1
EAN/GTIN:
     4251322315273
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Etiketten Papier
Thermotransfer-Etiketten für Desktopdrucker

Papier, leuchtgelb, matt, permanent
rechteckig
Breite: 38 mm, Höhe: 23 mm
1-bahnig 42 mm Rollenbreite
außen gewickelt, 1 Zoll (25,4 mm)-Rollenkern
Farbbandempfehlung: Wachs, Farbbandverbrauch: ca. 53 lfm pro VE

VE: 2000 Etiketten auf 1 Rolle(n)
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Etiketten
Druckertyp:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermotransfer (Drucken mit Farbband)
Material:
Papier, leuchtgelb, permanent
Materialname:
Papier
Oberfläche:
matt
Farbe:
leuchtgelb
Klebstoff:
permanent
Form:
rechteckig
Breite:
38 mm
Höhe:
23 mm
Bahnigkeit:
1 bahnig
Rollenbreite:
42 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Rollenkern:
25 mm (1 Zoll)
VE:
2000
Konfektionierung Anzahl:
1
Konfektionierungseinheit:
Rolle(n)
Rollenaußen-Ø max.:
127 mm
Farbbandempfehlung:
Wachs
Farbbandverbrauch:
53 lfm pro VE
Anwendung:
Preisauszeichnung
Material-Gruppe:
Papier-Etiketten permanent klebend
Kompatible Zebra Farbänder:
Wachs LW
Kompatible cab Drucker:
MACH1 | MACH2
Kompatible Godex Drucker:
EZ-1105 | EZ-1305 | EZPi-1200 | EZPi-1300 | G300 | G330 | G500 | G530 | RT200 | RT200i | RT230 | RT230i | RT700 | RT700i | RT730i | RT730 | RT860i
Kompatible Intermec Drucker:
Easycoder-Serie
Kompatible Labelident Drucker:
LD BP730 | LD BP730i
Kompatible Sato Drucker:
CG208TT | CG212TT | CG408TT | CG412TT | WS408TT
Kompatible TSC Drucker:
TA210 | TA310 | TC200 | TC300 | TC210 | TC310 | TE200 | TE300 | TTP-244 | TTP-245 C | TTP-247 | TTP-343C | TTP-345
Kompatible Zebra Drucker:
TLP2824/Plus | ZD410 | ZD420
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Papieretiketten, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Signaletiketten, Tabellieretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrolle kern 25mm, etiketten rolle, computeretiketten 1bahnig, Thermotransferetiketten, Papier Etikettenrolle, Transferetiketten, Etikettenrolle Thermotransfer, Etikettenfür Thermotransferdrucker, Papieretiketten für Rollendrucker, farbige Papieretiketten, Etiketten Leuchtfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Etiketten (ab € 0,00252* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,52*
€ 26,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.