Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten, 105 x 74 mm, 1000 Papieretiketten auf 1 Rolle(n), leucht rot, Trägerperforation, 1-bahnig, 3 Zoll Kern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERT-LR105X074-P
ERT-LR105X074-P
ERT-LR105X074-P
ERT-LR105X074-P
ERT-LR105X074-P
ERT-LR105X074-P
ERT-LR105X074-P
Labelident-Logo
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-LR105X074-P
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-LR105X074-P
EAN/GTIN:
     4059312068402
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Etiketten Papier
Thermotransfer-Etiketten für Standard- und Industriedrucker

Papier, leuchtrot, matt, permanent
rechteckig
Breite: 105 mm, Höhe: 74 mm
Trägerperforation
1-bahnig 109 mm Rollenbreite
außen gewickelt, 3 Zoll (76,2 mm)-Rollenkern
Farbbandempfehlung: Wachs, Farbbandverbrauch: ca. 78 lfm pro VE

VE: 1000 Etiketten auf 1 Rolle(n)
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Etiketten
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Druckverfahren:
Thermotransfer (Drucken mit Farbband)
Material:
Papier, leuchtrot, permanent
Materialname:
Papier
Oberfläche:
matt
Farbe:
leuchtrot
Klebstoff:
permanent
Form:
rechteckig
Breite:
105 mm
Höhe:
74 mm
Bahnigkeit:
1 bahnig
Rollenbreite:
109 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Rollenkern:
76 mm (3 Zoll)
VE:
1000
Konfektionierung Anzahl:
1
Konfektionierungseinheit:
Rolle(n)
Perforation:
Trägerperforation
Rollenaußen-Ø max.:
200 mm
Farbbandempfehlung:
Wachs
Farbbandverbrauch:
78 lfm pro VE
Material-Gruppe:
Papier-Etiketten permanent klebend
Kompatible Zebra Farbänder:
Wachs LW
Kompatible cab Drucker:
A6+ | A8+ | SQUIX6 | XC6
Kompatible Godex Drucker:
EZ-6200PLUS | EZ-6300PLUS
Kompatible Sato Drucker:
CL608e | CL612e | CL6NX
Kompatible TSC Drucker:
TTP-286MT | TTP-384MT
Kompatible Zebra Drucker:
170Xi4 | 220Xi4 | 220XiIIIPlus | 170XiIIIPlus
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Papieretiketten, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Signaletiketten, Tabellieretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, neon-etiketten rot 70x36, etiketten rolle, etikettenrolle kern 76, Thermotransferetiketten, Papier Etikettenrolle, Transferetiketten, Etikettenrolle Thermotransfer, Etikettenfür Thermotransferdrucker, Papieretiketten für Rollendrucker, farbige Papieretiketten, Etiketten Leuchtfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,0073* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,83*
€ 28,36
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,17*
€ 22,81
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.