Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, 1.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, wasserfest, 3 Zoll (76,2 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, 1.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, wasserfest, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, 1.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, wasserfest, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, 1.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, wasserfest, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, 1.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, wasserfest, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, 1.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, wasserfest, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, 1.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, wasserfest, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, 1.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, wasserfest, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, 1.000 Polypropylenetiketten auf 1 Rolle/n, wasserfest, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-F100X150
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-F100X150
EAN/GTIN:
     4251322357754
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Folienetiketten in der Größe 100 x 150 mm für chemikalien- und feuchtigkeitsbeständige Kennzeichnungen
  • Wisch-, kratz- & reißfestes Polypropylen Etiketten mit Rollenbreite 103 mm und RollenaußenØ 172 mm - Ideal für widerstandsfähige Verklebungen
  • Lieferumfang: 1000 rechteckige Etiketten auf 1 Rolle(n) (Rollenkern: 3 Zoll (76,2 mm)) in der Farbe weiß
  • Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Harz-Farbband für wisch- & kratzfeste Ergebnisse
  • Weitere Anwendungen: Barcodeetiketten, Verpackungsetiketten, Industrieetiketten

Die selbstklebenden Etiketten sind weiß in der Größe 100 x 150 mm und bestehen aus einer besonderen Polypropylen-Folie. Polypropylen - kurz PP - ist ein spezielles Material, welches gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten beständig ist. Das PP-Material steht außerdem für eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung.
Die glänzenden Etiketten sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. Sie können ideal im Innenbereich, aber auch im Außenbereich verwendet werden. In erster Linie finden die wasserfesten Etiketten ihren Einsatz für die Kennzeichnung auf Glas- und Kunststoffverpackungen, Motoröle oder auf Kosmetik-, Luxus- und Haushaltsprodukten.
Im Thermotransferdruck können Sie die Polypropylen-Etiketten mit Ihrer individuellen Kennzeichnung versehen. Für ein scharfes Druckbild mit hoher Beständigkeit empfehlen Wir Ihnen dabei ein Harz-Farbband. Die Thermotransfer Etiketten sind für den Einsatz in Standard- und Industriedrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Folie
Farbe:
weiß
Breite:
100 mm
Höhe:
150 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
glänzend
Rollenaußen-Ø:
172 mm
Rollenbreite:
103 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrolle 100 x 150mm, etiketten rolle, etikettenrolle 1000 etiketten, Thermotransferetiketten, kompatibel Zebra, CAB, Godex, TSC, Sato, Labelident, Etiketten für Thermotransferdrucker, Thermotransferdruckeretiketten, Thermotransferdrucker-etiketten, Polypropylen-Etiketten, PP-Etiketten, Kunststoffetiketten, folien-etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01226* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,49*
€ 46,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 38,59*
€ 45,92
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 36,13*
€ 42,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,76*
€ 41,36
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 30,30*
€ 36,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,39*
€ 32,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,75*
€ 27,07
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 17,86*
€ 21,25
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 16,64*
€ 19,80
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.