Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thermoetiketten 100 x 150 mm, 1000 Thermodirekt-Etiketten Eco permanent, 1-bahnig auf 2 Rolle(n), 1 Zoll Kern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERT-E100X150Z1
ERT-E100X150Z1
ERT-E100X150Z1
ERT-E100X150Z1
ERT-E100X150Z1
Labelident-Logo
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-E100X150Z1
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-E100X150Z1
EAN/GTIN:
     4251322309708
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Etiketten-Rolle
Thermodirekt-Etiketten für Desktopdrucker

Thermo-Eco Papier, unbeschichtet, weiß, matt, permanent
rechteckig
Breite: 100 mm, Höhe: 150 mm
1-bahnig 104 mm Rollenbreite
außen gewickelt, 1 Zoll (25,4 mm)-Rollenkern

VE: 1000 Etiketten auf 2 Rolle(n)
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermoetiketten
Druckertyp:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt (Drucken ohne Farbband)
Material:
Thermodirekt-Etiketten Eco permanent
Materialname:
Papier
Beschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Klebstoff:
permanent
Form:
rechteckig
Breite:
100 mm
Höhe:
150 mm
Bahnigkeit:
1 bahnig
Rollenbreite:
104 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Rollenkern:
25 mm (1 Zoll)
VE:
1000
Konfektionierung Anzahl:
2
Konfektionierungseinheit:
Rolle(n)
Rollenaußen-Ø max.:
127 mm
Anwendung:
DHL | DPD | Logistik / Transport | Paket
Material-Gruppe:
Papier-Etiketten permanent klebend
Kompatible cab Drucker:
MACH1 | MACH2
Kompatible Godex Drucker:
DT4X | EZ-1105 | EZ-1305 | EZPi-1200 | EZPi-1300 | G300 | G330 | G500 | G530 | RT700 | RT700i | RT730i | RT730 | RT860i
Kompatible Honeywell Drucker:
PC42d
Kompatible Intermec Drucker:
Easycoder-Serie
Kompatible Labelident Drucker:
LD BP730 | LD BP730i
Kompatible Sato Drucker:
WS408DT
Kompatible TSC Drucker:
TA210 | TA310 | TC200 | TC300 | TC210 | TC310 | TE200 | TE300 | TTP-244 | TTP-245 C | TTP-247 | TTP-343C | TTP-345
Kompatible Zebra Drucker:
GC420t | GK420d | GK420t | GX420d | GX420t | GX430t | GT800 | TLP2642 | TLP2742 | TLP2844 | TLP3642 | TLP3742 | TLP3842
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 4,325* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,40*
€ 18,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.