Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Versandetiketten auf Rolle 100 x 150 mm - permanent, 1000 Papieretiketten auf 3" Rollenkern, 1-bahnig, Thermo Etiketten Eco


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
ERT-E100X150
ERT-E100X150
ERT-E100X150
ERT-E100X150
ERT-E100X150
ERT-E100X150
ERT-E100X150
ERT-E100X150
ERT-E100X150
ERT-E100X150
ERT-E100X150
ERT-E100X150
Labelident-Logo
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-E100X150
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-E100X150
EAN/GTIN:
     4251322309685
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Thermodirekt-Etiketten für Standard- und Industriedrucker

Thermo-Eco Papier, unbeschichtet, weiß, matt, permanent
rechteckig
Breite: 100 mm, Höhe: 150 mm
1-bahnig 104 mm Rollenbreite
außen gewickelt, 3 Zoll (76,2 mm)-Rollenkern
Formatgleich Zebra Z-Perform 1000D, 3006306-T

VE: 1000 Etiketten auf 1 Rolle(n)
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermoetiketten
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt (Drucken ohne Farbband)
Material:
Thermodirekt-Etiketten Eco permanent
Materialname:
Papier
Beschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Klebstoff:
permanent
Form:
rechteckig
Breite:
100 mm
Höhe:
150 mm
Bahnigkeit:
1 bahnig
Rollenbreite:
104 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Rollenkern:
76 mm (3 Zoll)
VE:
1000
Konfektionierung Anzahl:
1
Konfektionierungseinheit:
Rolle(n)
Rollenaußen-Ø:
186 mm
Anwendung:
DHL | DPD | Logistiketiketten, Transportetiketten | Paketaufkleber, Paketetiketten | UPS | Versandetiketten
Material-Gruppe:
Papier-Etiketten permanent klebend
Formatgleich:
Zebra Z-Perform 1000D, 3006306-T
Kompatible cab Drucker:
A3 | A4 | A4+ | A6+ | A8+ | EOS4 | M4 | MACH4 | SQUIX4 | XC4 | XC6
Kompatible Citizen Drucker:
CL-E720 | CL-E730 | CL-S621 | CL-S631 | CL-S6621 | CL-S700 | CL-S700R | CL-S703 | CL-S703R
Kompatible Godex Drucker:
EZ-2200PLUS | EZ-2250i | EZ-2300 | EZ-2300PLUS | EZ-2350i | EZ-6200PLUS | EZ-6300PLUS | ZX420 | ZX420i | ZX430 | ZX430i | ZX1200i | ZX1300i | ZX1600i
Kompatible Honeywell Drucker:
PM42
Kompatible Intermec Drucker:
PD41 | PD42 | PM43 | PM43c | PX4i | PX6i | PD43
Kompatible Labelident Drucker:
BP1300 | BP1300i
Kompatible Sato Drucker:
CL408e | CL412e | CL608e | CL612e | CL4NX | CL6NX | GL408e | GL412e | M84Pro
Kompatible TSC Drucker:
ME240 | ME340 | MX240 | MX240P | MX340 | MX340P | MX640 | MX640P | TA210 | TA310 | TE200 | TE300 | TTP-2410MT | TTP-243E Pro | TTP-243 Pro | TTP-244 Pro | TTP-246MPro | TTP-2610MT | TTP-342Pro | TTP-344MPro | TTP-346M | TTP-346MT | TTP-366M | TTP-368MT | TTP-384M | TTP-644MT | TX200 | TX300 | TX600
Kompatible Zebra Drucker:
105SL | 110Xi4 | 140Xi4 | 170Xi4 | 220Xi4 | S4M | Z4M PLUS | Z6M PLUS | ZM400 | ZM600 | ZT220 | ZT230 | ZT410 | ZT420 | 220XiIIIPlus | 140XiIIIPlus | 170XiIIIPlus | 110XiIII+
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Papieretiketten, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrolle 100 x 150mm, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Thermodirekt, Thermo-Eco-Etiketten, Etiketten für Thermodrucker, Thermodirektetiketten, Direktdruck, Etiketten fürThermodirektdruck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 200 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,00849* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,62*
€ 17,40
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.